SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GD080 TA APRIBILE -800/5A - 55X85 MM - METSECT5GD080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
3606489607913
Codice prodotto
SNRMETSECT5GD080
Cod. produttore
METSECT5GD080
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
55...55 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
85...85 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC