SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GD075 TA APRIBILE -750/5A - 55X85 MM - METSECT5GD075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 750 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
104 Kg CO₂-eq
EAN
3606489607906
Codice prodotto
SNRMETSECT5GD075
Cod. produttore
METSECT5GD075
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
750 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
55...55 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
85...85 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


