pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GA020 TA APRIBILE -200/5A - 23X33 MM - METSECT5GA020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489607814

Codice prodotto

SNRMETSECT5GA020

Cod. produttore

METSECT5GA020

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

3

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

23...23 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

33...33 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 200 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 23 mm x 33 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 20 mm x 30 mm. Carico e classe di precisione: per classe 3 potenza massima 2,5 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC