SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GA010 TA APRIBILE -100/5A - 23X33 MM - METSECT5GA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 3
Potenza apparente nominale secondaria - 1.25 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3606489607791
Codice prodotto
SNRMETSECT5GA010
Cod. produttore
METSECT5GA010
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
3
Potenza apparente nominale secondaria:
1.25 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
23...23 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
33...33 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


