pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DH150 TA 1500/5 SBARRA 38X102MM - METSECT5DH150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DH150 TA 1500/5 SBARRA 38X102MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480618956

Codice prodotto

SNRMETSECT5DH150

Cod. produttore

METSECT5DH150

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

40...40 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

103...103 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 40 mm x 103 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 102 mm x 38 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 12 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC