pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DE100 TA 1000/5 SBARRA 54X102MM - METSECT5DE100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DE100 TA 1000/5 SBARRA 54X102MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480618901

Codice prodotto

SNRMETSECT5DE100

Cod. produttore

METSECT5DE100

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

55...55 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

103...103 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 129 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 102 mm x 54 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 12 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC