pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DD125 TA 1250/5 SBARRA 34X84MM - METSECT5DD125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DD125 TA 1250/5 SBARRA 34X84MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431123711

Codice prodotto

SNRMETSECT5DD125

Cod. produttore

METSECT5DD125

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

35...35 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

84...84 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 35 mm x 84 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra:84 mm x 34 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 12 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC