SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DD100 TA 1000/5 SBARRA 34X84MM - METSECT5DD100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Classe di precisione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3606480618925
Codice prodotto
SNRMETSECT5DD100
Cod. produttore
METSECT5DD100
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Classe di precisione:
1
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
84...84 mm
Apertura in larghezza:
35...35 mm
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC