pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DC400 TA 4000/5 SBARRA 52X127MM - METSECT5DC400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DC400 TA 4000/5 SBARRA 52X127MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 50 VA

  • Classe di precisione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431123803

Codice prodotto

SNRMETSECT5DC400

Cod. produttore

METSECT5DC400

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

50 VA

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

128...128 mm

Apertura in larghezza:

55...55 mm

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 4000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 128 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 52 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 30 VA, per classe 1 potenza massima 50 VA.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC