SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB125 TA 1250/5 SBARRA 38X127MM - METSECT5DB125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 Kg CO₂-eq
EAN
3303431123735
Codice prodotto
SNRMETSECT5DB125
Cod. produttore
METSECT5DB125
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
12 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
38...38 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
127...127 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


