pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB100 TA 1000/5 SBARRA 38X127MM - METSECT5DB100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB100 TA 1000/5 SBARRA 38X127MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480618918

Codice prodotto

SNRMETSECT5DB100

Cod. produttore

METSECT5DB100

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

38...38 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

127...127 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 38 mm x 127 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 38 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 6 VA, per classe 1 potenza massima 10 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC