SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DA050 TA 500/5 SBARRA 32X65MM - METSECT5DA050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
3303431123643
Codice prodotto
SNRMETSECT5DA050
Cod. produttore
METSECT5DA050
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
32...32 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
65...65 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC