SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU053F1CU0 MODICON SWITCH UNMANAGED 4TX/1FX-MM - MCSESU053F1CU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481029560
Codice prodotto
SNRMCSESU053F1CU0
Cod. produttore
MCSESU053F1CU0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavo in rame e 1 porta per fibra otticamultimodale. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 2.4W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Dimensioni: 26 mm (larghezza) x 102 mm (altezza) x 79 mm (profondità) e peso: 0,130 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti con bassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


