pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM243F4LG0 MODICON MANAGED SWITCH 20TX/4GE SFP - MCSESM243F4LG0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481463487

Codice prodotto

SNRMCSESM243F4LG0

Cod. produttore

MCSESM243F4LG0

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 20 porte di trasmissione in rame e 4 porte SFP che supportano una velocità di trasmissione di 1 Gigabit. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 16W e ad unatensione nominale da 12V a 24V DC. Per ogni porta SFP vengono consumati 1 W aggiuntivi. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 109 mm (larghezza) x 143 mm (altezza) x 118 mm (profondità) e pesa 1,05 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, DNV, ATEX, è conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC