SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM203F4LG0 MODICON MANAGED SWITCH 16TX/4GE SFP - MCSESM203F4LG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481075826
Codice prodotto
SNRMCSESM203F4LG0
Cod. produttore
MCSESM203F4LG0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 16 porte di trasmissione in rame e 4 porte SFP che supportano una velocità di trasmissione di 1 Gigabit. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 15W e ad unatensione nominale da 12V a 24V DC. Per ogni porta SFP vengono consumati 1 W aggiuntivi. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 109 mm (larghezza) x 143 mm (altezza) x 118 mm (profondità) e pesa 0,95 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, DNV, ATEX, è conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.


