SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM063F2CU0 MODICON MANAGED SWITCH 4TX/2FX-MM - MCSESM063F2CU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606481463289
Codice prodotto
SNRMCSESM063F2CU0
Cod. produttore
MCSESM063F2CU0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra otticamultimodale. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 7W e ad una tensione nominale da 12Va 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 57 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,42 kg. È adatto per ambienti gravosi. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm.Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.


