SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM053F1CU0 MODICON MANAGED SWITCH 4TX/1FX-MM - MCSESM053F1CU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481463265
Codice prodotto
SNRMCSESM053F1CU0
Cod. produttore
MCSESM053F1CU0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e 1 porta per fibra otticamultimodale. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 6W e ad una tensione nominale da 12Va 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 57 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,42 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


