SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F53230 C60BPR 2P D 30A 10KA 480Y/277V UL489 AN - M9F53230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 48 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 30 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
3606481171351
Codice prodotto
SNRM9F53230
Cod. produttore
M9F53230
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
48 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
277 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
2.5 W
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC