SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F52363 C60BPR 3P C 63A 10KA 240V UL489 AN - M9F52363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 48 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606481171009
Codice prodotto
SNRM9F52363
Cod. produttore
M9F52363
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
48 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
240 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Antideflagrante:
no




