SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F52206 C60BPR 2P C 6A 10KA 480Y/277V UL489 AN - M9F52206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3606481170965
Codice prodotto
SNRM9F52206
Cod. produttore
M9F52206
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
277 V
Profondità di incasso:
48 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.2 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC