SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F43210 C60BP 2P D 10A 10KA 480Y/277V UL489 - M9F43210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 21.03 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481170309
Codice prodotto
SNRM9F43210
Cod. produttore
M9F43210
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
277 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²