SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F21408 C60SP 4P B 8A 10KA 480Y/277V UL1077 - M9F21408
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli protetti - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3606481168085
Codice prodotto
SNRM9F21408
Cod. produttore
M9F21408
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli protetti:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
277 V
Profondità di incasso:
44 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.7 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC