pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F21105 C60SP 1P B 5A 10KA 277V UL1077 - M9F21105

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F21105 C60SP 1P B 5A 10KA 277V UL1077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 44 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481167620

Codice prodotto

SNRM9F21105

Cod. produttore

M9F21105

Produttore

SNR

Profondità di incasso:

44 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

277 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

3 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza dissipata:

2.2 W

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Antideflagrante:

no

Questo Multi9 C60SP è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 5A e curva di intervento B. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 3 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 3 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. È stato progettato per offrire una maggiore protezione prevenendo, proteggendo le persone e le apparecchiature dalle minacce elettriche. Questo prodotto protegge da cortocircuito, dispersione a terra e sovraccarico. Questo prodotto è dedicato ai costruttori di apparecchiature originali (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 81 mm x (P) 72 mm. Dispone di ungrado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC