SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F21102 C60SP 1P B 2A 10KA 277V UL1077 - M9F21102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 9.44 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481167651
Codice prodotto
SNRM9F21102
Cod. produttore
M9F21102
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
277 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
3 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no