pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3M7 BOB 220 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3M7 BOB 220 V CA 50/60 HZ CONT.40-65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410410

Codice prodotto

SNRLXD3M7

Cod. produttore

LXD3M7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Bobina per contattore TeSys D, 220 V CA 50/60 Hz. gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: bobina contattore - nome abbreviato: LXD3 - induttanza circuito chiuso: 10 H - compatibilità prodotto: LC1D40A...D65A, LC1DT60A, LC1DT80A - durata meccanica: 6 Mcicli. Benefici: Assumi il controllo dell'integrazione. La gamma Tesys D, oltre al rinnovato design, offre alte prestazioni tecniche elettriche e meccaniche, affidabilità e praticità do cablaggio. Nei calibri da 40, 50 e 65A il sistema di connessione brevettato EVERLINK permette, oltre alla connessione diretta tra contattore, salvamotore e relè termico, il mantenimento della pressione sui conduttori anche in presenza di deformazione dei conduttori stessi. Da 9 a 65A i contattori possono comunicare in rete grazie ad accessori specifici (Quick fit ).... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture, Edifici, perfetta integrazione nei sistemi di controllo, ideali per l'avviamento dei motori in qualsiasi tipo di applicazione..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC