pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FJ110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ - LX1FJ110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110082005

Codice prodotto

SNRLX1FJ110

Cod. produttore

LX1FJ110

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...120 V

LX1FJ110 è una bobina da 110-120 V a 40-400 Hz per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F400, consente il funzionamento nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e permette basso consumo e alte velocità di funzionamentoAC-3 fino a 2.400 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC