pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FH2202 BOBINA LX1F 220 A 230 V CA A 40 E 400HZ - LX1FH2202

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110553352

Codice prodotto

SNRLX1FH2202

Cod. produttore

LX1FH2202

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...230 V

LX1FH2202 è una bobina da 220 V a 40-400 Hz per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F265 e LC1F330, consente il funzionamento nei limiti di 0,85-1,1 Uc e garantisce un consumo ridotto e alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 2.400 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC