SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04473 COLLEGAMENTO 1000A NS H FISSO 3P - LVS04473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 0 mm
Max. corrente nominale - 1000 A
Numero di poli - 3
Larghezza - 650 mm
Spessore delle guide - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430044734
Codice prodotto
SNRLVS04473
Cod. produttore
LVS04473
Produttore
SNR
Altezza:
0 mm
Max. corrente nominale:
1000 A
Numero di poli:
3
Larghezza:
650 mm
Spessore delle guide:
8 mm
Profondità:
400 mm
Con copertura:
no
Distanza delle guide:
0 mm
Altezza delle guide:
350 mm
Resistenza a corto circuito (Icw):
0 kA
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


