pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04203 COLLETTORE AUS. 4P - LVS04203

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04203 COLLETTORE AUS. 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Numero di poli - 4

  • Colore - grau

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430042037

Codice prodotto

SNRLVS04203

Cod. produttore

LVS04203

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

32 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di poli:

4

Colore:

grau

Lunghezza:

1755 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

166

Flessibile:

sì

Numero RAL:

7035

Larghezza:

50 mm

Altezza:

85 mm

Canalina ausiliaria per Linergy TA. Canalina ausiliaria 32A, 4P, 230V verticale, con posizione di lavoro laterale Condotto isolante con 4 conduttori in ottone e punti di derivazione Con colore grigio chiaro (RAL 7035)

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC