pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04116 POWERCLIP 160A 3P L1400 - LVS04116

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04116 POWERCLIP 160A 3P L1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Tipologia - Piatto

  • Lunghezza - 1400 mm

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430041160

Codice prodotto

SNRLVS04116

Cod. produttore

LVS04116

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

160 A

Tipologia:

Piatto

Lunghezza:

1400 mm

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Flessibile:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 160 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 10 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 30 kA. La barra collettrice è lunga 1400 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC