SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03431 P.FONDO TRANSFERPACT 3P/4P L650 - LVS03431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Larghezza - 650 mm
Altezza - 364 mm
Posizione di montaggio - Base
Materiale - sonstige
Confezione
1 PZ
EAN
3606487389576
Codice prodotto
SNRLVS03431
Cod. produttore
LVS03431
Produttore
SNR
Tipologia:
sonstige
Larghezza:
650 mm
Altezza:
364 mm
Posizione di montaggio:
Base
Materiale:
sonstige
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
La piastra di montaggio e gli elementi di segregazione sono adatti alle unità funzionali del PrismaSeT P Compatibilità con TransferPacT 800-1600A 3P4P. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È in lamiera di acciaio e lamiera PC. Il colore è RAL 9003 ed è conforme agli standard RoHS e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.


