SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03221 4 OTTURATORE MODULARE FRAZIONABILE L90 - LVS03221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pannello
Larghezza - 90 mm
Altezza - 46 mm
Posizione di montaggio - Altro
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3606481868367
Codice prodotto
SNRLVS03221
Cod. produttore
LVS03221
Produttore
SNR
Tipologia:
Pannello
Larghezza:
90 mm
Altezza:
46 mm
Posizione di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Piastre di chiusura divisibili progettate per l'uso con PrismaSeT P e armadio per PrismaSeT G Ogni piastra di chiusura misura 46 mm in altezza e 90 mm in larghezza. Realizzate in plastica resistente, queste piastre presentano una finitura bianca corrispondente allo standard cromatico RAL 9001.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


