pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV851100SP INTERF ETHERNET EIFE MTZ1 + ACCESSORI SP - LV851100SP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV851100SP INTERF ETHERNET EIFE MTZ1 + ACCESSORI SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce hw can - 0

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

95 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481100436

Codice prodotto

SNRLV851100SP

Cod. produttore

LV851100SP

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce hw can:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello c

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Larghezza:

51 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

52.5 mm

L’EIFE è l’interfaccia Ethernet incorporata per gli interruttori Masterpact MTZ1 in esecuzione estraibile. Fornisce un unico accesso Ethernet e riceve tutti i dati forniti dall’unità di controllo del Masterpact MTZ1. Controlla le tre posizioni dell’interruttore quando è inserito nel telaio (Inserito, estratto, test). Il flusso di dati è 10/100 Mbps. La connessione all'interfaccia EIFE richiede una porta di comunicazione ULP installata sul telaio del MasterPact MTZ1. L'EIFE è montato sulla guida DIN del telaio del MasterPact MTZ1, ed è collegato alla porta ULP da un cavo ULP (fornito). L'alimentazione dell'EIFE è fornita dalla porta ULP attraverso il cavo ULP. Ci sono due prese RJ45 per la connessione alla rete Ethernet. L'EIFE è interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e degli smart panel Ethernet ready. Il firmware dell’ EIFE può essere aggiornato utilizzando il software EcoStruxure Power Commission.