pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833171SP CONT BASSO LIV CE/CD/CT TELAIO MTZ - LV833171SP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481186270

Codice prodotto

SNRLV833171SP

Cod. produttore

LV833171SP

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Inseribile e integrabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Contatto basso livello CE/CD/CT telaio MTZ

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC