pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481011 TOROIDE 35 MM PER VIGIPACT B - LV481011

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481011 TOROIDE 35 MM PER VIGIPACT B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente totale

  • Corrente nominale primaria In - 63 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.105 A

  • Classe di precisione - 1

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489913014

Codice prodotto

SNRLV481011

Cod. produttore

LV481011

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente totale

Corrente nominale primaria In:

63 A

Corrente nominale secondaria:

0.105 A

Classe di precisione:

1

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

Fissaggio a scatto:

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

4

Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 63 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 35 mm e il peso è di 0,310 kg.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC