pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481002 VIGIREX RHU 110/130 VCA MODBUS - LV481002

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481002 VIGIREX RHU 110/130 VCA MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

163 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485434711

Codice prodotto

SNRLV481002

Cod. produttore

LV481002

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.03...30 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...130 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

117 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...130 V

Intervallo di misura della tensione:

0...1000 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...400 Hz

Intervallo di misura corrente:

0.015...60 mA

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...130 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...130 V

Tensione di commutazione nominale:

8 A

VigiPacT RHU è un relè di protezione della corrente residua comunicante da montare sul pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. Può attivare un allarme e un pre-allarme. La tensione operativa è di 110/130VAC a 50/60 Hz. È protezione differenziale di tipo A. La sensibilità della corrente varia da 30 mA a 30 A. Il ritardo è regolabile da 0 a 4,5s. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide di tipo A o a un sensore rettangolarecompatibile Schneider Electric. È conforme alle norme IEC 60755, IEC 60947-2 Allegato M e IEC 60947-5-1. RUH è integrato nell'architettura del quadro Smart con la comunicazione Modbus.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC