SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481001 VIGIREX RHUS 220/240 VCA - LV481001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
161 Kg CO₂-eq
EAN
3606485434704
Codice prodotto
SNRLV481001
Cod. produttore
LV481001
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
0.03...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
220...240 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
4.5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
117 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
220...240 V
Intervallo di misura della tensione:
0...1000 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...400 Hz
Intervallo di misura corrente:
0.015...60 mA
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
220...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
220...240 V
Tensione di commutazione nominale:
8 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC