pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432623 PIASTRA COMPACT 400-630 3P - LV432623

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432623 PIASTRA COMPACT 400-630 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti guida di supporto - Senza

  • Corrente nominale In - 630 A

  • Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm

  • Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm

  • Larghezza dell'adattatore - 139 mm

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480022487

Codice prodotto

SNRLV432623

Cod. produttore

LV432623

Produttore

SNR

Componenti guida di supporto:

Senza

Corrente nominale In:

630 A

Spessore min. del binario elettrificato:

5 mm

Spessore max. del binario elettrificato:

10 mm

Larghezza dell'adattatore:

139 mm

Distanza delle guide:

60 mm

Il sistema di piastra di montaggio NSX per barra di distribuzione semplifica l'installazione dell'interruttore magnetotermico NSX 400-630 a 3 poli. La distribuzione di potenza viene eseguita tramite barra di distribuzione. La piastra di montaggio è montata direttamente sulla barra di distribuzione mediante innesto a scatto, implementando così i collegamenti meccanici ed elettrici. L'interasse della barra di distribuzione è di 60 mm. A seconda della sezione delle barre, la barra associata ai morsetti può sopportare una corrente massima di 630 A. Questo sistema offre numerosi vantaggi, come il risparmio di spazio negli armadi e la facilità di connessione. Questo sistema offre anche collegamenti elettrici e meccanici rapidi, sicuri e affidabili. Questo sistema offre anche IP20 protezione tramite barre di distribuzione e coperture terminali. Questo sistema offre semplicità di manutenzione, oltre a flessibilità e modularità delle apparecchiature.