pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429505 CAPICORDA PER CAVO AL 150MM2 4PZ - LV429505

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429505 CAPICORDA PER CAVO AL 150MM2 4PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 0

  • Angolo di raccordo - 90°

  • Numero di fori di fissaggio - 1

  • Indice - 0

  • Sezione nominale - 150 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480019524

Codice prodotto

SNRLV429505

Cod. produttore

LV429505

Produttore

SNR

Misura filettatura di collegamento metrica:

0

Angolo di raccordo:

90°

Numero di fori di fissaggio:

1

Indice:

0

Sezione nominale:

150 mm²

Protezione della superficie:

Lucido

Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in alluminio da 150 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC