pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429256 CAPICORDA PER CAVI CU 120MM2 4PZ - LV429256

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429256 CAPICORDA PER CAVI CU 120MM2 4PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Numero di fori di fissaggio - 1

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Protezione della superficie - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480019449

Codice prodotto

SNRLV429256

Cod. produttore

LV429256

Produttore

SNR

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Numero di fori di fissaggio:

1

Sezione nominale:

120 mm²

Protezione della superficie:

Lucido

Colore identificativo:

Senza

Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 120 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC