pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLULC033 MODULO COM. MODBUS - LULC033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLULC033 MODULO COM. MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119202091

Codice prodotto

SNRLULC033

Cod. produttore

LULC033

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

sì

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

95 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Modulo di comunicazione TeSys U per Modbus, da inserire in una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 dotata di unità di controllo 24V CC di tipo LUC BL. Fornisce un connettore RJ45 per Modbus, situato sotto il modulo. Sotto il modulo viene fornita unamorsettiera a vite per il collegamento di un alimentatore esterno da 24V CC, 2 ingressi logici configurabili da 24 V CC e 1 uscita logica 24 V CC. Nella parte frontale, una morsettiera a vite serve per il controllo locale del controllore avviatore, da associare a una morsettiera di controllo LU9BN11C per una base LUB o LU9MRC per una base LU2B. Inserito nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari , visualizza 3 LED che indicano lo stato del modulo e della linea di comunicazione. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC