SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFV2 MOD CARICO MOTORE 4-20 MA - LUFV2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sensore
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110365498
Codice prodotto
SNRLUFV2
Cod. produttore
LUFV2
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Sensore
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per il monitoraggio del carico motore. Fornisce un segnale di uscita 4-20 mA, immagine del rapporto di carico, da collegare a una impedenza di carico di 100 Ohm tipica (500 Ohm max.). Misura le correnti di fase e calcola il rapporto I medio/rapporto Ir nell'intervallo da 0 a 2 per LUCB e LUCD e da 0 a 3 per le unità di controllo LUCC. Richiede un alimentatore esterno di 24V DC. Da inserire nella cavità diuna base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


