SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFDA01 RIARMO AUTO/DISTANZA 1NC - LUFDA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dispositivo di reset
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110745313
Codice prodotto
SNRLUFDA01
Cod. produttore
LUFDA01
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Dispositivo di reset
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per l'indicazione di intervento da sovraccarico termico. Indica lo scatto del sovraccarico e il reset effettuato dal pannello di controllo della base di potenza o eseguito a distanza. Fornisce un contatto istantaneo 1NC classificato 24-250V AC/DC 5A max. Richiede un alimentatore esterno 24-240V AC o DC. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se usato incombinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


