pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706M7A RELE ELETTRONICO 0,5-6A - LT4706M7A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706M7A RELE ELETTRONICO 0,5-6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.5...6 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - Regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110576559

Codice prodotto

SNRLT4706M7A

Cod. produttore

LT4706M7A

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

0.5...6 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

200...240 V

Larghezza:

71 mm

Altezza:

70.3 mm

Profondità:

77.2 mm

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR47, 6 A/ 690 V, da alimentare a 200-240V AC, per la protezione di motori con corrente nominale da 0,5-5 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (0,5-6 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3 - 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, R-TIME (1,120 sec.) per il ritardo di reset automatico. Inoltre, il dispositivo scatta quando c'è una fase mancante per più di O-TIME. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante di Test/Stop, 2 indicatori a LED (Run/Trip), 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Montaggio su guida DIN, senza morsetti di alimentazione (correnti monitorate da 2 trasformatori di corrente attraversati dai cavi del motore). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità al regolamento RoHS/REACh.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC