pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3322 RELE TERMICO 17-25 A - LRD3322

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3322 RELE  TERMICO 17-25 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 17...25 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 1000 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

TeSys D

EAN

3389110519822

Codice prodotto

SNRLRD3322

Cod. produttore

LRD3322

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

17...25 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Classe 10 A

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

LRD3322 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 9-11kW a 400 V grazie alla campo di regolazione 17-25 A, a una classe di intervento 10 A e alla protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed