pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD16L RELE TERMICO CL.20 9-13 A - LRD16L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD16L RELE TERMICO CL.20 9-13 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...13 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 20

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480609602

Codice prodotto

SNRLRD16L

Cod. produttore

LRD16L

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

9...13 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 20

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

LRD16L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 9-13 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 5,5 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC