pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD07 RELE TERMICO 1,6-2,5A - LRD07

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD07 RELE  TERMICO 1,6-2,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.6...2.5 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TeSys D

EAN

3389110346770

Codice prodotto

SNRLRD07

Cod. produttore

LRD07

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

1.6...2.5 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Classe 10 A

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

LRD07 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 0,75kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 1,6-2,5A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed