pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD066 RELE TERMICO 1-1,6A CAP - LRD066

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1...1.6 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110822687

Codice prodotto

SNRLRD066

Cod. produttore

LRD066

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

1...1.6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC