pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5367 RELE TERMICO 60-100A - LR9D5367

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5367 RELE TERMICO 60-100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 60...100 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110113099

Codice prodotto

SNRLR9D5367

Cod. produttore

LR9D5367

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

60...100 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

LR9D5367 è un relè di sovraccarico elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric da combinare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica di 60-100 A, una classe di intervento selezionabile di 10-10 A e rilevamento squilibrio di fase, protegge i motori da 37 a 45 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificata per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC