pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D38M7 RELE ELETTRONICO 20-38A - LR97D38M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D38M7 RELE ELETTRONICO 20-38A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 20...38 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Classe di intervento - Regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110701494

Codice prodotto

SNRLR97D38M7

Cod. produttore

LR97D38M7

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

20...38 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Funzione reset automatica:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

sì

Tasto funzione reset:

sì

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

200...240 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

64.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97D, 38 A/ 690 V, da alimentare a 200-240V AC, per la protezione di motori con corrente nominale da 20-34 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione. Fornisce LOAD (20-38 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3- 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5- 30 sec.) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scorre quando la corrente è superiore a 3 x LOAD durante più di 0,5 sec in stato stazionario e se vi è una fase mancante per più di 3 sec. Le impostazioni includono selettori per motori a 1 fase/motori a 3 fasi e ripristino manuale/automatico. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante Test/Stop, 2 indicatori a LED (in esecuzione/scatto), 2 contatti ausiliari 1NO/NC per la segnalazione di guasti. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Per il collegamento diretto ai morsetti inferiori di un contattore a 3 poli LC1D25-D38, con morsetti a vite sul lato inferiore, il montaggio separato dal contattore è possibile utilizzando la morsettiera LAD7B106 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità RoHS/Reach.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC